Motion
UCFK206C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFK206C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594898
N° MFRUCFK206C4HR23
Prix350.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK206C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594898
N° MFRUCFK206C4HR23
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
Prix350.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre du moyeu
    78 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Désactivation de l’unité
    40.2 mm
  • Espacement vertical des boulons
    29 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFK200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250391202

Aperçu

Description du fabricant
UCFK206C4HR23 30MM FLG 3-BOLT