Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6719 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC208-24MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCFL200NPMZ2RF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250393527