Motion
UCFPL204-12MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCFPL204-12MZ2RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594930
N° MFRUCFPL204-12MZ2RFW
Prix159.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL204-12MZ2RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594930
N° MFRUCFPL204-12MZ2RFW
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
Prix159.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFPL200MZ2RFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250298990

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL204-12MZ2RFW 3/4 4-BOLT FLG