Motion
UCFPL206-19MZ20RFCEW

AMI BEARINGS INC
UCFPL206-19MZ20RFCEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594943
N° MFRUCFPL206-19MZ20RFCEW
Prix350.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL206-19MZ20RFCEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594943
N° MFRUCFPL206-19MZ20RFCEW
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
Prix350.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-19MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFPL200MZ20RFCEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250396788

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL206-19MZ20RFCEW 1-3/16 4-BOLT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif