Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre5.5625 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC206-20MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCFT200NPMZ2RF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250400386
Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm