Motion
UCFT209C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFT209C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594986
N° MFRUCFT209C4HR5
Prix187.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT209C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594986
N° MFRUCFT209C4HR5
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
Prix187.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    148.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    179 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFT200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250399987

Aperçu

Description du fabricant
UCFT209C4HR5 45MM FLG 2-BOLT