Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur2.9063 po
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16MZ20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ20CEW
- CUP_NON0808250402007