Motion
UCLCX06
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 98.4 mm, largeur de boîtier de 31 mm, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI04595034
N° MFRUCLCX06
Prix172.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 98.4 mm, largeur de boîtier de 31 mm, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI04595034
N° MFRUCLCX06
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
Prix172.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Boîtier Largeur  
    31 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.8740 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX06
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLCX00
  • CUP_NON
    0808250404513

Aperçu

Description du fabricant
UCLCX06 30MM CARTOUCHE