Motion
UCME205
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04595057
N° MFRUCME205
Prix125.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04595057
N° MFRUCME205
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
Prix125.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    90 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre du pilote
    70 mm
  • Désactivation de l’unité
    34 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCME200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250340897

Aperçu

Description du fabricant
UCME205 25MM CHARIOT FLG PILOTE