Motion
UCMT208-24MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMT208-24MZ2RF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.6300 po
N° D’ARTICLE MI04595116
N° MFRUCMT208-24MZ2RF
Prix511.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMT208-24MZ2RF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.6300 po
N° D’ARTICLE MI04595116
N° MFRUCMT208-24MZ2RF
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
Prix511.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCMT208-24MZ2RF
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250408078
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCMT200MZ2RF
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250408078

Aperçu

Description du fabricant
UCMT208-24MZ2RF 1-1/2 PRISE EN CHARGE