Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFinition Kanigen (fini nickel électronique)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16MZ20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCNFL200MZ20W
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250411009
Aperçu
- CHOIX DE SÉRIE – UCPPL/UCTBL/UCNFL/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTPL/UCWTPL/UCHPL /
- Vis de fixation de fixation Kanigen résistante à la corrosion, AISI 52100 , insert de roulement en acier, boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Traitement des cornichons des collations de boissons Transformation des agrumes
- Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 2”