Motion
UCNFL210-31MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UCNFL210-31MZ20RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595177
N° MFRUCNFL210-31MZ20RFW
Prix600.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL210-31MZ20RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595177
N° MFRUCNFL210-31MZ20RFW
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
Prix600.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-31MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCNFL200MZ20RFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250410958

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL210-31MZ20RFW 1-15/16 2-BOLT FLG