Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 4.1250 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC204-12MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCP200NPMZ2RF
- CUP_NON0808250417858