Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7813 à 5.2188 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.7188 po
- Longueur totale6.6094 po
- Largeur totale3.4375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-23MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCPPL200MZ2RFCW
- CUP_NON0808250297900