Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Fente Espacement2.0156 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT205-16C4HR5
- Numéro CUP du fabricant0808250428205
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200C4HR5
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250428205