Motion
6208LHA

NTN
6208LHA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04597941
N° MFR6208LHA
Prix141.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6208LHA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04597941
N° MFR6208LHA
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
Prix141.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 6

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6208LHAC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6208LHA est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 40mm , un joint unique et un diamètre extérieur de 80mm , idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208LHA
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28912 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17792 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359362435

Aperçu

Description du fabricant
6208LHAC3 BILLE BRG