Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînementT8
- Longueur totale168 mm
- Diamètre de la tige6 mm
- Longueur de la tige55 mm
Détails
- Direction de la rotationDans le sens horaire
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeErgonomique
- Conducteur individuel ou ensembleConducteur individuel
- Couple maximal1.2 N-m
- Couple minimum1.2 N-m
- Nombre de pièces1
- Style de libérationCliquez sur
- Arbre remplaçableArbre remplaçable
- Matériau de la tigeAcier allié
- Réglage du coupleNon ajustable