Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-5/32 po, 2-1/2 po
- Tailles de douille1/2 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Details
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusÉtui compact, rallonge, cliquet, joint universel
- MatérielAcier au vanadium
- Nombre de pièces47
- Nombre de douilles16 PC
- Style d’arbreProfond standard, droit standard
- Pointes de support12 PT, 6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459969194
Aperçu
Description du fabricant
50666 47PC 3/8"DR. ENSEMBLE DE DOUILLES MM/SAE
- Tous les outils sont de qualité professionnelle, fabriqués en acier au chrome vanadium de haute qualité
- Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
- Emballé dans un boîtier compact robuste en polyéthylène haute densité (PEHD) robuste et durable, mais léger
- L’ensemble comprend : cliquet à tête de poire de 5-1/4 po, rallonge de 3 po, rallonge de 1-1/2” po, poignée rotative, douilles peu profondes de 5/16 po à 3/4 po, douilles peu profondes de 6 mm à 19 mm, douilles profondes de 5/16 po à 3/4 po et douilles profondes de 6 mm à 19 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitKeep your tools organized and accessible with Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectly fitted for each tool and conveniently stored in an easy-to-roll cart. The seven-drawer rolling cart is available in blue, black or red.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature