Motion
50681
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, embout hexagonal, cruciforme, à fente, pointes de douille Torx, 1/4 po, taille d’entraînement 3/8 po, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI04598674
N° MFR50681
Prix136.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, embout hexagonal, cruciforme, à fente, pointes de douille Torx, 1/4 po, taille d’entraînement 3/8 po, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI04598674
N° MFR50681

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur totale
    1 po, 1-13/32 po, 1-27/32 po, 1-31/32 po, 1-7/8 po, 2 po
  • Tailles de douille
    #1, #2, #3, T10, T15, T20, T25, T27, T40, T45, T47, T50, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po, 9/64 po, 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Longueur standard
  • Accessoires inclus
    Étui compact
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Nombre de pièces
    32
  • Nombre de douilles
    11 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Mèche hexagonale, Phillips, fendue, Torx
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459969248

Aperçu

Description du fabricant
50681 32PC 1/4" & 3/8"DR. ENSEMBLE DE DOUILLES BIT

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon