Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-53/64 po, 1-57/64 po, 2 po, 2-3/64 po
- Tailles de douille1/2 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesUniverselle
- Accessoires inclusRail à pince
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces7
- Nombre de douilles6 PC
- Style d’arbreJoint flexible
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459972859
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation