Motion
31939
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre à joint flexible, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI04598696
N° MFR31939
Prix343.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre à joint flexible, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI04598696
N° MFR31939
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
Prix343.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po, 1-27/32 po, 1-55/64 po, 1-57/64 po, 2 po, 2-1/64 po, 2-3/64 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Universelle
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Nombre de douilles
    12 PC
  • Style d’arbre
    Joint flexible
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459972866

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE FLEXIBLE À PRISE DE 31939 3/8 PI, MÉTRIQUE, 11

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon