Motion
F730-40-B7-J

BOSTON GEAR
F730-40-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI04598850
N° MFRF730-40-B7-J
Prix2,960.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-40-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI04598850
N° MFRF730-40-B7-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,960.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 6.77 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    6.77 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2041 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    55.10 lb, 24.99 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60717-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711607176
  • Puissance d’entrée maximale
    1.780 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711607176

Aperçu

Description du fabricant
F7730-40-B7-J -B7-J RÉDUCTEUR EXPRESS!
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon