Motion
2X200 EAU 150SD

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150SD

Flexible industriel Water Master® (100-150) SD - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI04600082
N° MFR2X200 WATER 150SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150SD

Flexible industriel Water Master® (100-150) SD - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI04600082
N° MFR2X200 WATER 150SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu de fibre synthétique avec fil en spirale en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053653243
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053653243
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2 MAÎTRE D’EAU 150SD 4686-0235
  • Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles
  • Tube EPDM conçu pour traiter une variété de liquides, y compris Lasso, Lasso II et Freedom
  • Recommandé pour l’assainissement des doublures dans les applications marines
  • Pression maximale : 150 psi
  • Couleur : Noir avec bande spiralée verte
  • Le prix est par pied