Motion
2X200 EAU 150D

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150D

Water Master™ (90-150) D Industrial Hose - 2 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 200 ft Length
N° D’ARTICLE MI04600091
N° MFR2X200 WATER 150D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150D

Water Master™ (90-150) D Industrial Hose - 2 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 200 ft Length
N° D’ARTICLE MI04600091
N° MFR2X200 WATER 150D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053644364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053644364
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2 MAÎTRE D’EAU 150D 3137-0905