Motion
6X200 EAU 125D

GATES RUBBER CO
6X200 WATER 125D

6X200 EAU 125D
N° D’ARTICLE MI04600095
N° MFR6X200 WATER 125D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X200 WATER 125D

6X200 EAU 125D
N° D’ARTICLE MI04600095
N° MFR6X200 WATER 125D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.38 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053644357
  • Pression de service
    8.6

Aperçu

Description du fabricant
6 MAÎTRE D’EAU 125D 3137-0892