Motion
COUVERTURE LISSE DE 1X200 FUEL 150SD

GATES RUBBER CO
1X200 FUEL 150SD SMOOTH COVER

Fuel Master™ 150SD Industrial Hose - 1 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Chloroprene - Type A Cover Material, 200 ft Length
N° D’ARTICLE MI04600098
N° MFR1X200 FUEL 150SD SMOOTH COVER
Prix36.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X200 FUEL 150SD SMOOTH COVER

Fuel Master™ 150SD Industrial Hose - 1 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Chloroprene - Type A Cover Material, 200 ft Length
N° D’ARTICLE MI04600098
N° MFR1X200 FUEL 150SD SMOOTH COVER
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
Prix36.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075142171
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
1 COUVERCLE LISSE DU MAÎTRE DE CARBURANT 150SD