Spécifications
Dimensions
- Longueur200 pi
- Rayon de courbure minimum5.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.50 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurNoir
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleEPDM - Type P
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice en acier
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène réticulé modifié Gatron de type « . » (type K)
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale250 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Couleur du tubeHavane
- Matériau du tubePolyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
- CUP_NON072053653649
- Pression de service200 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.