Motion
2X50 BG ROTATIF À TROU MINCE 5000

GATES RUBBER CO
2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

2X50 BG ROTATIF À TROU MINCE 5000
N° D’ARTICLE MI04600114
N° MFR2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
Prix312.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

2X50 BG ROTATIF À TROU MINCE 5000
N° D’ARTICLE MI04600114
N° MFR2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
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
Prix312.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.80 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications rotatives sur les appareils de forage et les appareils de forage ou de sismographie minces conçus pour fonctionner à une pression de service nominale maximale de 1,500 à 5,000 psi, selon la taille. Applications sur les plates-formes de forage de petite ou moyenne taille utilisées pour les opérations de puits d’eau, les forages de puits d’eau, les opérations de sablage ou de grenaillage. Pour les applications de boue normales sur les plates-formes de petite et moyenne taille où des connexions flexibles sont nécessaires pour les conduites sous pression transportant de la boue.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    6 spirales, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075341161
  • Pression de service
    344.7

Aperçu

Description du fabricant
2 PERCEUSE ROTATIVE MINCE, OR NOIR 5000