Motion
2X200 BG SUPER-VAC 150SD CORR

GATES RUBBER CO
2X200 BG SUPER-VAC 150SD CORR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI04600120
N° MFR2X200 BG SUPER-VAC 150SD CORR
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 BG SUPER-VAC 150SD CORR

Tuyau industriel ondulé Super-Vac SD Black Gold® - 2 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI04600120
N° MFR2X200 BG SUPER-VAC 150SD CORR
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
Prix39.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.47 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053650099
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2 SUPER-VAC OR NOIR 150SD CORR