Spécifications
Dimensions
- Longueur200 pi
- Rayon de courbure minimum18.0 po
- Nominal Hose Inner Diameter6 po
- Nominal Hose Outer Diameter6.67 po
- Poids4.56 lb
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurNoir
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleSBR - Type D
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR (type D)
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice en acier
- Type de tuyauTuyau pour champ pétrolifère
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant72053650167
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale180 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Résistance physiqueHuile
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Normes respectéesARPM Classe B
- Aspiration30 po Hg
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesIndustriel
- CUP_NON072053650167
- Pression de service4.1
Aperçu
- Plage de température : -40°F à +180°F service continu
- Renforcement : textile synthétique à haute résistance avec hélice en fil d’acier
- Couvercle : Type D (SBR). Noir ondulé avec rayure spirale bleue
- Tube : Type C (nitrile). Noir
- REMARQUE : le carburant diesel est normalement transporté en dessous de +49°C (+120°F)
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today's hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.