Motion
P207

NTN
P207

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04600281
N° MFRP207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P207

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04600281
N° MFRP207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.1250 po, 1.3750 po, 1.3125 po, 1.4375 po, 30 mm, 35 mm
  • Global Hauteur  
    3.6563 po
  • Global Longueur  
    6.5625 po
  • Global Largeur  
    1.8750 po
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529568666
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
P207 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon