Motion
FF60E1XS
Moteur de pompe à incendie - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 326TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3565 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600746
N° MFRFF60E1XS
Prix8,531.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 326TS , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3565 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600746
N° MFRFF60E1XS
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
Prix8,531.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    88.4 pi-lb
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3565 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382096977
  • Courant maximal admissible
    78 A, 156 A
  • Modèle
    DC50
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382096977
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60 CH, 3565 TR/MIN, FF60E1XS, 200/400 V, 326TS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif