Motion
FF10E1DV
Moteur de pompe à incendie - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213JP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2910 tr/min - base 3500 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600752
N° MFRFF10E1DV
Price$2,570.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213JP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2910 tr/min - base 3500 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600752
N° MFRFF10E1DV
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
Price$2,570.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213JP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    90 lb

Details

  • Régime de base
    2910 tr/min à 3500 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • kW
    7.5 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382094744
  • Courant maximal admissible
    11.5 A, 12.6 A, 23 A, 25.3 à 27.5 A
  • Modèle
    FB75
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382094744

Aperçu

Description du fabricant
10 ET 7 1/2 CH,3500 ET 2910 TR/MIN,FF10E1DV,2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif