Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256JP
- Dimension C de la longueur totale28.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple37.2 pi-lb
- Poids247.5 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2935 tr/min à 3535 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382096397
- Courant maximal admissible28.2 A, 28.9 A, 56 A, 58 à 67 A
- ModèleDB86
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382096397
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
25 ET 20 CH,3535 ET 2935 TR/MIN,FF25E1DV 208-