Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184JM
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids85 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la turbine de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé lorsque la saleté et l’humidité sont minimales
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge20.40–18.10 / 9.10 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Schéma de câblage