Motion
T32C1JHC
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600795
N° MFRT32C1JHC
Price$1,067.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600795
N° MFRT32C1JHC
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
Price$1,067.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    36.11 pi-lb
  • Poids
    42 lb

Details

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    7.4 à 8.1 A, 14.6 A
  • Modèle
    T063CZY1592015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382069230

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 tr/min, T32C1JHC, 115/208-230 V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif