Motion
527 40/1 R WR

HUB CITY INC
527 40/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 527 40/1 R - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04601996
N° MFR527 40/1 R WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
527 40/1 R WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 527 40/1 R - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04601996
N° MFR527 40/1 R WR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    527
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9077 po-lb
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    224.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=R
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65237
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798057217
  • Puissance d’entrée maximale
    8.260 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798057217

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0220-65237
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage