Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur0.9380 po
- Anneau extérieur Largeur0.7090 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.4100 po
- Poids0.7 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590034857
- Capacité de charge dynamique radiale4370 lbf
- Capacité de charge statique radiale2320 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFH
- CUP_NON8865590034857