Motion
950 4.56/1 STD SP 4.438

HUB CITY INC
950 4.56/1 STD SP 4.438

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 950 4.56/1 STD SP 4.438 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 950 , simple, 4.56:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 4.4380 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04602627
N° MFR950 4.56/1 STD SP 4.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
950 4.56/1 STD SP 4.438

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 950 4.56/1 STD SP 4.438 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 950 , simple, 4.56:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 4.4380 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04602627
N° MFR950 4.56/1 STD SP 4.438

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    950
  • Débit maximal tr/min
    383.8000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    26933 po-lb
  • Taille de sortie
    4.4380 po
  • Ratio
    4.56:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    950 4.56/1 STD SP 4.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007885
  • Puissance d’entrée maximale
    164 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    ICD

Aperçu

Description du fabricant
0220-04553 MODÈLE 950 4.56:1
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon