1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
1040-8M-28
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 28 mm, 130 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603106
N° MFR
1040-8M-28
Prix
119.63 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 1040-8M-28
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
1040-8M-28
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 28 mm, 130 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603106
N° MFR
1040-8M-28
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
119.63 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
1040 mm
Global
Largeur
28 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
1040 mm
Détails
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
130
Aperçu
Description du fabricant
1040-8M-28 CEINTURE DE CALENDRIER RPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité