1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
1152-8M-323
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1152 mm, largeur de 323 mm, 144 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603702
N° MFR
1152-8M-323
Prix
1,361.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 1152-8M-323
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
1152-8M-323
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1152 mm, largeur de 323 mm, 144 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603702
N° MFR
1152-8M-323
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
1,361.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
1152 mm
Global
Largeur
323 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
1152 mm
Détails
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
144
Aperçu
Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 1152-8M-323 HTB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité