1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
1190-14M-42
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 42 mm, 85 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603771
N° MFR
1190-14M-42
Prix
461.39 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 1190-14M-42
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
1190-14M-42
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 42 mm, 85 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04603771
N° MFR
1190-14M-42
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
461.39 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
1190 mm
Global
Largeur
42 mm
Pas
14 mm
Longueur du pas
1190 mm
Détails
Type de courroie
14M
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
85
Aperçu
Description du fabricant
1190-14M-42 CEINTURE DE CALENDRIER RPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité