Motion
1190-14M-42.5

MEGADYNE
1190-14M-42.5

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 42.50 mm, 85 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04603772
N° MFR1190-14M-42.5
Price$424.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1190-14M-42.5

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 42.50 mm, 85 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04603772
N° MFR1190-14M-42.5
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
Price$424.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1190 mm
  • Overall Width  
    42.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1190 mm

Details

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Chloroprène
  • Number Of Teeth  
    85

Aperçu

Description du fabricant
1190-14M-42.5 CEINTURE DE CALENDRIER RPP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif