1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
2525-5M-12
RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 2525 mm, largeur de 12 mm, 505 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04607957
N° MFR
2525-5M-12
Prix
95.66 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 2525-5M-12
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
2525-5M-12
RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 2525 mm, largeur de 12 mm, 505 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04607957
N° MFR
2525-5M-12
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
95.66 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
2525 mm
Global
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Longueur du pas
2525 mm
Détails
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
505
Aperçu
Description du fabricant
2525-5M-12 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté