Motion
25AT5/975

MEGADYNE
25AT5/975

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 25 mm, 195 dents, matériau Thermoset PU 88 ShA
N° D’ARTICLE MI04608091
N° MFR25AT5/975
Prix73.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
25AT5/975

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 25 mm, 195 dents, matériau Thermoset PU 88 ShA
N° D’ARTICLE MI04608091
N° MFR25AT5/975
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
Votre prix73.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    975 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    975 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Thermodurci PU 88 ShA
  • Nombre de Dents  
    195
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041278779

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUE 25AT5/975 - MÉGAPUISSANCE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good