Spécifications
Dimensions
- Angle de rainure36 °
- Longueur du pas58.4000 po
- Haut Largeur2.0000 po
Détails
- MatérielCaoutchouc
Aperçu
- Membres à haute résistance au roulement – Assure une extensibilité minimale et une excellente stabilité de la longueur de la ceinture.
- Parois latérales à bords coupés – Offre une adhérence maximale et une performance douce et silencieuse.
- Résistant à l’huile et à la chaleur – Offre une excellente durabilité dans les environnements difficiles.
- Composé de caoutchouc chloroprène - Excellente résistance à l'usure.