Motion
32AT5/610

MEGADYNE
32AT5/610

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 610 mm, largeur de 32 mm, 122 dents, matériau Thermoset PU 88 ShA
N° D’ARTICLE MI04610200
N° MFR32AT5/610
Prix84.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
32AT5/610

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 610 mm, largeur de 32 mm, 122 dents, matériau Thermoset PU 88 ShA
N° D’ARTICLE MI04610200
N° MFR32AT5/610
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
Votre prix84.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    610 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    610 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Thermodurci PU 88 ShA
  • Nombre de Dents  
    122
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041284619

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUE 32AT5/610 - MÉGAPUISSANCE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good