1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
3500-14M-30
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 30 mm, 250 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04610648
N° MFR
3500-14M-30
Price
$645.03
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 3500-14M-30
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
3500-14M-30
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 30 mm, 250 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04610648
N° MFR
3500-14M-30
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
645.03 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
3500 mm
Overall
Width
30 mm
Pas
14 mm
Longueur du pas
3500 mm
Details
Type de courroie
14M
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
250
Aperçu
Description du fabricant
3500-14M-30 CEINTURE DE CALENDRIER RPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté