Motion
700-5M-26.5

MEGADYNE
700-5M-26.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 26.50 mm, 140 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04614831
N° MFR700-5M-26.5
Prix80.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
700-5M-26.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 26.50 mm, 140 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04614831
N° MFR700-5M-26.5
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
Prix80.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    700 mm
  • Global Largeur  
    26.50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    700 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    140

Aperçu

Description du fabricant
700-5M-26.5 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD