Motion
700H16.25

MEGADYNE
700H16.25

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 1778 mm, 16.2500 po de largeur, 140 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04614849
N° MFR700H16.25
Price 1,859.93 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
700H16.25

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 1778 mm, 16.2500 po de largeur, 140 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04614849
N° MFR700H16.25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 1,859.93 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Overall Length
    1778 mm
  • Overall Width  
    16.2500 in
  • Pitch
    0.5000 in
  • Pitch Length
    1778 mm

Details

  • Belt Type
    H
  • Material
    Chloroprene
  • Number Of Teeth  
    140

Overview

Mfr description
700H16.25 TIMING BELT - H PITCH

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought